Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Provjereni kvalitet Prednosti l DVGWodobreno Reg -Nr NG-5146BM0336+0037 testirano prema DIN EN 751-1 l NSFtestirano prema NSF ANSI61 l Testirano na podno{ljivost kiseonika do 60°Ci 10 bar pritiska kiseonika zaptivno sredstvo za cijevi Trenutno zaptivanje do 5 bar Prednost l Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do cca 5 bar Nakon kona - ~nog otvrdnjavanja mogu se opte retiti do pritiska pucanja cijevi Izvanredna postojanost na medije Prednost l Neutralno pona{anje u pore|enju sa ve}inom industrijskih teku}ina i gasova Ostale prednosti Bez otapala Zaptivna smjesa ne curi van navoja Sigurna i brza monta`a ZAPTIVNO SREDSTVO ZA CIJEVI Za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koni~nim cilindri~nim navojima prema DIN 2999 t t t t Sadr`aj Art -Nr Pkom 50 g 0893 511 050 1 250 g 0893 511 250 Sadr`aj Art -Nr Pkom 50 g 0893 577 050 1 Fizikalne osobine Zaptivno sredstvo za cijevi Zapt sr za cijevi sa PTFE 0893 577 050 0893 511 050 0893 511 250 Hemijske karakterizacija Dimetakrilni ester Metakrilni ester Boja `uta fluorescentna bijela ^vrsto}a na dodir nakon 15 − 30 minuta* 15 − 30 minuta* Kona~na ~vrsto}a nakon 3 − 6 sati* cca 12 sati* Moment sile popu{tanja 15 − 20 Nm M10 5 − 8 Nm M10 Potezni moment nakon otvrdnjavanja 10 − 15 Nm M10 4 − 7 Nm M10 Tla~na ja~ina na smicanje DIN 54452 6 − 13 Nmm 2 5 − 7 Nmm 2 Temperaturno podru~je − 55°Cdo +150°C − 55°Cdo +200°C Funkcionalna ~vrsto}a nakon 1 − 3 sati* Max promjer navoja R 3 ’’ M 80 Max kapacitet popunjavanja zazora 0 50 mm Anwendung für Gewindeverbindungen Opis Gas Voda do Voda od Voda preko +40°C +40°Cdo +65°C +65°C Bakar X X - - Mesing X X - - ^elik neza{ti}eni * X X X - * tako|e i za vru}ecin~ane cijevi sa navojem Xpogodno - nije pogodno t t Proizvod srednje ~vrsto}e Proizvod niske ~vrsto}e sa PTFE *zavisno od materijala Ove informacije se mogu smatrati preporukama baziranim na na{im iskustvima Potrebna je prethodna proba Za dodatne informacije pogledati list sa tehni~kim podacima Otporno na hemikalije i gasove pogledati listu otpornosti Upotreba Navoj mora biti suh otpra{en i odma{}en Pritegnuti > 5Nm ali nakon toga dalje ne okretati navoj Napomena Nije pogodno za navojne spojeve koji sadr`e bakar mesing bronza crveni liv koji dolaze u dodir sa vodom te - mpe rature preko 40°C U Njema~koj nije dozvoljeno za primjenu u ku}nim gasnim instalacijama Prema TRGI 86 96 Navoj se mora rezati prema standardima Tokom i nakon stvrdnjavanja sre - dstva spojevi se ne smiju okretati tj naknadno pode{avanje nije dozvo - ljeno M W F -1 2 09 - 0 66 82 - © • 02 0901