Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
[irok spektar prijanjanja Prednost Ljepilo je pogodno za eloksirane profile i za profile sa pra{kastom prevlakom kao i za druge materijale hemijski tretirani ili lakirani aluminijum HPL i GFK Stabilno stanje Prednost Zbog tiksotropnog stanja ne postoji mogu}nost curenja ili kapanja ljepila Pogodan za prelakiranje Prednost Ljepilo se u osu{enom stanju mo`e prelakirati Jednostavan rad Prednost Kartu{a se potpuno i ekonomi~no prazni sa ru~nim pi{toljem ili sa pi{toljem na zrak sa prethodno navrnutim stati~kim mikserom i pri tome se homogeno mije{a Ru~no mije{anje je u potpunosti isklju~eno Dodatne prednosti l Visoka temperaturna postojanost l Bez otapala l Visoka otpornost na atm uticaje t t t t t Primjena Δ Materijali koji se lijepe moraju biti suhi bez pra{ine i bez masti Δ Istiskivanjem ljepila sa pi{toljem za duple kartu{e Art -Nr 0891601 23 i navrnutim stati~kim mikserom Art -Nr 0892130 015 se obje komponente homogeno mje{aju Prvih 20 g pomje{anog ljepila iz sigurnosnih razloga nebi trebali koristiti za lijepljenje tehnika punjenja kartu{a Δ Vrijeme obrade ljepila iznosi na +20°Cca 45 min Δ Dodatak paste u boji Art -Nr 0892 130 020 se obavlja nakon doziranja obje pojedina~ne komponente potom se homogeno pomje{a sa ljepilom Napomena Δ ^i{}enje ostataka ljepila koje nije stvrdlo se obavlja pomo}u ~ista~a Tip 60 Δ ^i{}enje stvrdnutih ostataka ljepila mogu}e je po pravilu samo mehani~ki Naziv Sadr`aj Art -Nr Pak kom 2-Komponentno ljepilo AL-1 920 g 2 x310 ml 0892 130 010 6 Stati~ki mikser za AL-1 0892 130 015 15 Ru~ni pi{tolj za duple kartu{e 0891 601 23 1 Boja paste bijela RAL 9030 50 ml 0892 130 020 1 ^ista~ Tip 60 1000 ml 0892 130 030 1 20 ^ista~ Tip 60 5000 ml 0892 130 031 1 ^ista~ ljepila Art -Nr 0893 30111 Sa ovim napomenama `elimo Vas na osnovu na{ih testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati Ipak zbog vi{estruke primjene i uslova skladi{tenja i obrade koji se nalaze van na{eg uticaja ne mo`emo preuzeti odgovornost za rezultate Va{eg rada u pojedina~nim slu~ajevima Ovo vrijedi tako|e i pri kori{tenju na{ih neobvezuju}ih tehni~kih i trgova~kih usluga podr{ke korisnicima koje stoje na raspolaganju Preporu~ujemo da se uvijek urade vlastite probe Garantujemo stalni kvalitet na{ih proizvoda Zadr`avamo pravo na tehni~ke izmjene i razvoj proizvoda Bijela pasta Δ Sistem ljepila se mo`e prilagoditi sa bijelom pastom Art -Nr 0892130 020 boji na profilima lakiranim pe~enim lakom Δ Koli~ina koja se dodaje je zbog koncentracije pigmenta po pravilu izme|u 0 5 Δ1 5% na smjesu ljepila Δ Posjeduje visok stepen UVotpornosti ^ista~ Tip 60 Δ Specijalno za ~i{}enje i odma{}ivanje dijelova koji se lijepe kao i za zavr{no ~i{}enje profila Δ Za odstranjivanje svje`ih neosu{enih ostataka ljepila kao i za PURpjene Δ ^isti ostatke od grafitne i masne olovke svje`e ostatke zaptivnih masa i bitumena Hemijska osnova 2-komponentoepoxireakciono ljepilo bez otapala Boja siva sli~na RAL 7042 Viskoznost srednja viskoznost pastasto pri +20°Cpomje{ano ljepilo Vrijeme zaptivanja ca 60 min pri +20°Ckoli~ine od 100 g Potpuno stvrdnjavanje pri +20°C 60% rel vla`nost zraka do ~ 75% nakon 24 h Dostizanje maksimalne ~vrsto}e nakon 7 dana Gusto}a po EN 542 ~ 1 50 g cm 3 po EN 542 pri +20°C Otpornost na smicanje Alu Alu ispitivanje pri +20°C 18 Nmm 2 po DIN EN 1465 0 2-mmfuge Alu Alu ispitivanje pri +80°C 8 Nmm 2 Temperatura obrade od +5°C Temperaturno podru~je upotrebe kratkotrajno do +230°Cdugotrajno do +130°C Sposobnost skladi{tenja skladi{titi u zaptivno zatvorenom originalnom pakovanju iznad +5°C Upotrebljivo 12 mjeseci pri pravilnom skladi{ 2-KOMPONENTNO LJEPILO AL-1 Za konstrukciona lijepljenja ugaonih spojeva profila ramova i krila aluminijskih prozora vrata i fasada M W F - 0 1 08 - 0 12 68 - © • 02 2081