Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
FSK-SISTEMSKO LJEPILO Za hladno zavarivanje tvrdog PVCa pri proizvodnji PVC prozora za primjenu u sanitarnom području i proizvodnju opreme za sajmove Jednostavno za primjenu Tiksotropna formulacija ne dozvoljava curenje i kapanje kod vertikalnog nanošenja Prikladno za unutrašnju i vanjsku primjenu • Otporno na vremenske utjecaje • Dobra UV otpornost Brzo sušenje Omogućava brz daljnji rad Odlična otpornost na hemikalije • Otporno na vodu ulje benzin i alkohol • Kratkotrajno otporno na razrjeđene kiseline i lužine Ne sadrži silikone Napomene Pri lijepljenju dodatnih profila na površinu renolitfolije treba se paziti da dodatni profili ravno naliježu na prozorske profile i da ljepilo ne dospije na površinu folije To bi moglo imati za posljedicu da pri utjecaju temperature prije dovoljnog stvrdnjavanja ljepila dođe do stvaranja mjehurića u akrilnom sloju Nije prikladno za cijevi pod pritiskom Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu Područje primjene Za lijepljenje svih dodatnih profila ugaonih i pokrivnih lajsni itd od tvrdog PVCa Hladno zavarivanje PVCcijevi kao npr oluka itd Art -Nr 0892 100 09 0892 100 091 Pak kom 1 30 1 30 Sadržaj 200 g 200 g 200 g 200 g Boja Transparentna Transparentna Bijela Bijela Hemijska osnova Vinil hlorid polimer Vinil hlorid polimer Vinil hlorid polimer Vinil hlorid polimer Funkcionalna čvrstoća min max 2 - 4 min 2 - 4 min 2 - 4 min 2 - 4 min Konačna čvrstoća 24 h 24 h 24 h 24 h Radna temperatura min 5 °C 5 °C 5 °C 5 °C Temperaturna otpornost min max -40 do 130 °C -40 do 130 °C -40 do 130 °C -40 do 130 °C Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca 24 mjeseca 24 mjeseca 24 mjeseca Dodatno za Art -Nr Naziv Art -Nr 0892 100 09 Čistač tip 10 0892 100 10 Čistač tip 20 0892 100 11 0892 100 091 Čistač tip 10 0892 100 10 Čistač tip 20 0892 100 11 ST EP - 2 01 4 -1 1 -2 4 - 17 5 9 0 - © Slje de ća s tr an ic a 17 5 91 02 2121