Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Podru~ja primjene Tehni~ki podaci [irok spektar primjene na podlogama kao {to su drvo i plo~e od drvenih vlakana stiropor ~elik aluminijum PVC tvrde pjene na PVC i PUbazi gips gipskarton plo~e plo~e od mineralnih vlakana zid beton kao i razli~ite vrste maltera Za pri~vr{}ivanje podnih kutnih lajsni panela izolacionih i dekorativnih plo~a zidnih obloga pragova vrata drvenih profila ukrasnih profila itd Uputstvo za upotrebu Podloga mora biti ~ista stabilna suha bez pra{ine i masti Na podlogu koju lijepimo nanijeti ljepilo u razmacima od 20 do 40 cm u obliku vodoravnih ili okomitih cikcak linija Nakon toga ~vrsto pritisnuti dijelove koje lijepimo Jako upijaju}e podloge se moraju prethodno premazati sa predpremazom za PURpjenu Art -Nr 0890 55 Kod povr{ina koje se me|usobno lijepe mora barem jedna podloga biti upijaju}a Sadr`aj ml Art -Nr Pak kom 310 0893 100 100 1 12 Sirovinska osnova Akrilna disperzija Boja be` svijetla Gusto}a ca 1 34 g cm 3 DIN 53217 dio 2 Stabilnost skupljanje < 2 mm DIN EN 27390 Vrijeme stvaranja poko`ice 10 min kod +20°C Stvrdnjavanje < 1 5 mm 24 sata Kona~na ~vrsto}a nakon ca 72 sata Sadr`aj ~vrste materije ca 72% DIN 53189 Temperatura obrade +5°Cdo +35°C Temperaturna otpornost Δ25°Cdo +80°C Skladi{tenje 12 mjeseci Sa ovim napomenama `elimo Vas na osnovu na{ih testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati Ipak zbog vi{estruke primjene i uslova skladi{tenja i obrade koji se nalaze van na{eg uticaja ne mo`emo preuzeti odgovornost za rezultate Va{eg rada u pojedina~nim slu~ajevima Ovo vrijedi tako|e i pri kori{tenju na{ih neobvezuju}ih tehni~kih i trgova~kih usluga podr{ke korisnicima koje stoje na raspolaganju Preporu~ujemo da se uvijek urade vlastite probe Garantujemo stalni kvalitet na{ih proizvoda Zadr`avamo pravo na tehni~ke izmjene i razvoj proizvoda Ljepilo za monta`u Ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije sa visokom po~etnom ~vrsto}om za lijepljenje razli~itih materijala u unutra{njem prostoru l Kompatibilno sa bojom premazivo l Otporno na atmosferske uticaje l Otporno na starenje l Bez silikona l Kompatibilno sa stiroporom l Stabilno M W F - 0 1 03 - 0 41 88 - © • 02 2141