Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W BA - 03 1 4 - W 05 13 - © TABELARNI PREGLED LJEPILA Po vr ši ns ko li je pl je nj e Fu rn iri St ol ar sk e pl oč e m as iv no d rv o Iv er -p lo če M D Fpl oč e Naziv Baza Art -Nr Sadržaj Pak kom Svojstva* Hladno ljepilo za drvo D2 PVAc 0892 100 0892 100 050 12 kg 28 kg 1 1 Za lijepljenje svih vrsta drveta u unutrašnjem području prema DIN EN 204 D2 + + + + Hladno ljepilo za drvo D3 D4 Standard PVAc 0892 10 3211 1892 10 34S 1892 10 35S 1892 10 37S 1892 10 39S 0 5 kg 5 kg 10 kg 32 kg 1 100 kg 1 12 1 1 1 1 Za lijepljenje svih vrsta drveta prema DIN EN 204 D3 sa dodatkom učvršćivača D4 v + + + Brzovezujuće ljepilo PVAc 0892 100 111 0892 100 112 5 kg 1 12 1 Univerzalno ljepilo koje veoma brzo stvrdnjava prema DIN EN 204 D2 + + + + Ljepilo za furnir PVAc 0892 100 038 0892 100 046 10 kg 1 1 Disperzivno ljepilo sa dugim vremenom obrade prema DIN EN 204 D2 + + + + Ljepilo u prahu za vruće presanje Ureasmola 0892 100 037 32 kg 1 Praškasto ljepilo za površinsko lijepljenje sa dodatkom učvršćivača + – – – Ljepilo za lakirane površine Vještačka smola – disperzija 0892 100 18 1 100 kg 1 12 Disperzivno ljepilo koje brzo stvrdnjava za lijepljenje lakiranih površina – – – – PUR ljepilo transparentno Poliuretan PU 0892 100 180 500 g 1 12 Jednokomponentno 1-Kljepilo koje stvrdnjava u reakciji sa vlagom prema DIN EN 204 D4 – + + + Topivo ljepilo za ivice kantne patrona granulat EVA 0892 100 031 0892 100 032 15 5 kg 1 1 Topivo ljepilo na bazi etilenvinilacetata – – – – 0892 100 034 0892 100 035 25 kg 1 1 1-Khladno ljepilo za drvo D4 PVAc 0892 100 221 0892 100 225 0892 100 222 0892 100 224 500 g 5 kg 12 kg 28 kg 1 6 1 1 1 Konstruktivno ljepilo za proizvodnju kupaoničkog namještaja unutrašnjih stubišta i laboratorijskog namještaja prema DIN EN 204 D4 v + + + Ljepilo za parket PVAc 0892 100 040 750 g 1 6 Disperzivno ljepilo brzog stvrdnjavanja za lijepljenje plivajućeg parketa poda – – – – * Za više informacija pogledati tehnički list Legenda + Pogodno v Potrebne preliminarne probe – Nije pogodno 02 2403