Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Standardne vrijednosti za obradu sa spremnicima zaptivnih sredstava od 310 ml i 600 ml Broj du`nih metara po spremniku 310 ml 600 ml Zaptivna {irina 5 6 7 8 10 12 15 20 Zaptivna dubina 5 12 10 9 24 20 17 6 10 9 7 7 4 20 17 14 13 8 7 9 7 4 6 6 4 17 14 12 11 7 8 7 6 5 4 3 3 13 11 9 8 6 5 10 4 4 3 3 2 9 8 6 5 4 12 3 2 1 5 3 3 15 1 2 Tabela A Tabela pokazuje koliko du`nih metara fuge mo`e biti zaptiveno kartu{om ili vre}icom za odgovaraju}e dimenzije fuge Broj spremnika po dimenziji fuge i du`nom metru Du`ni metar 100 200 300 400 500 Dimenzije fuge 5 x 5 9 17 25 33 41 5 9 13 17 21 6 x 6 12 24 35 47 59 6 12 18 24 30 8 x 8 21 42 62 83 104 11 22 32 43 54 10 x 10 33 65 97 130 162 17 34 50 67 84 12 x 8 31 62 93 124 155 16 32 48 64 80 15 x 10 49 97 146 194 242 25 50 75 100 125 20 x 15 97 194 291 388 484 50 100 150 200 250 Tabela B Tabela pokazuje koliko spremnika kartu{a ili vre}ica je potrebno utro{iti za odgovaraju}e dimenzije fuge i du`ne metre Du`ni metri indicirani crvenim markerom specificirani su vrijednostima idealnih dimenzija fuga Upute za obje tabele Navedene vrijednosti su matemati~ke teoretske vrijednosti To zna~i da je u praksi broj du`nih metara fuge manji odnosno broj utro{enih spremnika ve}i budu}i da npr gletovanjem gla~anjem dolazi do gubitka zaptivnog materijala Pravilo {ake za jednu idealno dimenzioniranu zaptivnu fugu do 10 mm {irine fuge dubina zaptivanja {irina fuge iznad 10 mm {irina fuge za 1 3 vi{e od dubine fuge Max {irina fuge iznosi 20 mm Molimo da obratite pa`nju da u slu~aju ekspanzionih dilatacionih fuga materijal ispune mora prethodno biti apliciran M W F - 0 1 05 - 0 01 72 - © • 02 0020