Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Zaptivni materijali za podru~je gra|evine Osobine i primjena Pr i m j e n a Va ` n e t e h n i ~ k e o s o b i n e Po s e b n e k a r a k t e r i s t i k e Le ge nd a ++ ve om a d ob ro po go da n po go da n 1 ni je sta kle no -p ro vid na va rij an ta 2 po tre bn e p re lim ina rn e p ro be 3 sa mo sa pr ajm er om za ba ze ne 08 92 17 0 2 50 4 sa mo st ak len opr ov idn a v ar ija nt a 5 ni je za ba ze ne Ne ut ra lsi lik on Ne ut ra lsi lik on Ne ut ra lsi lik on Ac et at si lik on Ac et at si lik on Ac et at si lik on Za pt ivk a z a Za pt ivn a m as a Ak ril za m ole re Ak ril - Ak ril za pa rk et Di ch tfl ex Bit um en - St ru kt ur ni ak ril Pe rfe ct Sp ec ija l za sa nit ar ije pr eh ra m po dr ka me n i fa sa de za ka me n za pt ivn a m as a za pt ivn a m as a Un u tr a {n je p o d ru ~j e 1 Sp oj ne fu ge p ro zo ra + ++ ++ + 2 Di la ta cio ne fu ge u p od ru č ju č po do va i zid ov a ++ ++ + + + + + ++ + 3 Sa nit ar ne fu ge ++ 1 + ++ 4 Re pa ra tu r p uk ot ina u zid u ma lte ru ++ ++ ++ 5 Fu ge za p ar ke t + + + + ++ Va n js k o p o d ru ~j e 6 Sp oj ne fu ge za v ra ta i pr oz or e + ++ ++ 7 Kr ov s po jne fu ge za k ro v + + + ++ ++ 8 Fa sa dn e f ug e + + + ++ + ++ 9 Ba lk on sk e f ug e ++ ++ + + Un u tr a {n je i va n js k o p o d ru ~j e 10 Za pt iv an je pr oz or a ++ ++ 11 Fu ge k od m et al nih sp oj ev a ++ ++ ++ + + 12 Gr ad nja b az en a + 1 ++ 3 13 Fu ge k od p rir od no g ka me na ++ ++ Mak sim al no p rih va ta nje a ps or bc ija t ra jni h kr et an ja 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 10 % 7% 25 % 15 % 5% Na st p ok o ž ice 23 ■°C 5 0 re l v l zr 10 -1 5 m in 10 -1 5 m in ca 7 m in ca 1 2 m in ca 1 0 m in ca 1 0 m in ca 7 5 m in ca 1 5 m in ca 1 5 m in ca 2 0 m in ca 3 m in ca 1 5 m in ca 3 0 m in ca 5 m in St vr dn ja va nje m m 2 4 sa ta 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3 5 1 5 1 2 1 1-3 1 0 5 Te mp er at ur na o tp or no st –5 0 ■ °Cdo –5 0 ■ °Cdo –5 0 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –2 5 ■ °Cdo –2 5 ■ °Cdo +2 5 ■ °Cdo –2 5 ■ °Cdo –4 0 ■ °Cdo –2 0 ■ °Cdo +1 50 ■ °C +1 50 ■ °C +1 50 ■ °C +1 50 ■ °C +1 80 ■ °C +1 50 ■ °C +8 0 ■ °C +1 20 ■ °C +8 0 ■ °C +8 0 ■ °C +4 0 ■ °C +1 00 ■ °C +9 0 ■ °C +7 5 ■ °C Te mp er at ur a ob ra de +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +1 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +5 ■ °Cdo +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +4 0 ■ °C +8 0 ■ °C +4 0 ■ °C +3 5 ■ °C +4 0 ■ °C Gl et ov an je sa Wv od om DG sr ed st vo za g let ov an je DG DG DG DG 1 DG DG DG DG W W W DG T W Tsu ho DI N 18 54 0 fu ge n a va njs ki m zid ov im a u vi so ko gr ad nji – – – – – – + – – – – – – – DI N 18 54 5 us ta kl jiv an je u pr oi zv od nji p ro zo ra + + – – – – – – – – – – – – Be z m iri sa s la bo g mi ris a – + – – – – + – + + + – + + Mog u ć no st p re ma ziv an ja 2 – – – – – – + – + + + + – + Po dn o š ljiv os t s a b oje nim po vr š 2 + + + + + + + + + + + + – + Fu ng ici dn e o so bi ne s pr je č av a na st an ak g ljiv ica – – – + 1 – – + + – – – – – – Be z s ilik on a – – – – – – + – + + + + + + Mo ž e s e b ru sit i – – – – – – – – – – + – – – Pr ija nja n a vl a ž nim po dl og am a – – – – – – – – – – – + + – Po dn os i b itu me n – – – – – – – – – – – + + – Ot po rn os t n a UV -z ra ke at mo sf er sk e u tic aj e i st ar en je + + + + + + + + + + + + + + Po go dn os t z a po lik ar bo na tn o st ak lo – + – + – – – – – – – – – – be z n ap on a P M M A M W F - 0 1 06 - 1 00 60 - © • 02 0040