Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Op{ta uputstva za rad sa materijalima za zaptivanje Predpremaz Predpremaz zove se jo{ i prajmer je za pojedine zaptivne materijale odnosno povr{ine osnovni preduslov za bezprijekorno trajno prijanjanje Materijal za ispune Da bi osigurali trajnu elasti~nost zaptivnog materijala mora se upotrijebiti materijal za ispune okrugli PE konop Propustljivost Zaptivni materijali posjeduju u zavisnosti o sistema manju odnosno ne{to pove}anu propustljivost vodene pare Parna difuzija je npr kod silikona ca 20 g m 3 24 sata kod akrilata ca 10 g m 3 24 sata Dimenzionisanje fuga Formula za grubi prora~un glasi Dubina fuge za zaptivanje 0 5 x {irina fuge Du`ina elementa u mm do 1 5 do 2 5 do 3 5 do 4 5 do 2 5 do 3 5 do 4 5 10 15 20 25 10 10 15 15 20 25 30 10 15 20 10 10 15 20 10 10 15 10 10 15 20 10 10 15 10 15 20 25 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 Materijali za prozorske profile PVC tvrdi bijeli PVC tvrdi i PMMA tamni ekstrudirano u boji tvrda PUR-Integralna pjena Aluminijumvje{ta~ki materijaliprofili za spajanje Aluminijumvje{ta~ki materijaliprofili za spajanje tamni Drveni profili za prozore b Sti Min {irina fuge za tupe grani~nike nalijeganje unutra{nja sobna strana b Sta Min {irina fuge za tupe grani~nike nalijeganje vanjska strana b Aa Min {irina fuge za unutra{nje grani~nike nalijeganje s vanjske strane b Aa za zaptivne materijale sa dozvoljenom ukupnom deformacijom do 25% b Si za zaptivne materijale sa dozvoljenom ukupnom deformacijom od ≥ 15% Min {irina fuge za tupi grani~nik b Su mm b Sta za zaptivne materijale sa dozvoljenom ukupnom deformacijom do 25% b Si za zaptivne materijale sa dozvoljenom ukupnom deformacijom od ≥ 15% Min {irina fuge za unutra{nji grani~nik b Au mm PE materijal za ispune Zaptivna masa Podloga Paralelnne f 2b debljine zaptivne mase za fuge d 2 3b max 20mm M W F - 1 2 05 - 10 51 3 - © • 02 0080