Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
GLAS-AKTIV-ZAPTIVNA MASA Specijalno namijenjena za zaptivanje samoperivih stakala Testirana sigurnost Odobreno za zaptivanje prozora od strane COT laboratorije u skladu sa DIN EN ISO 1 1600 Zaptivanje u visokogradnji Odobrena za zaptivanje samoperivih stakala Za zaptivanje samoperivih fotokatalitičkih stakala sa filmom od titanium dioksida neophodno je koristiti specijalnu za to namijenjenu zaptivnu masu na bazi MS polimera Konvencionalne silikonske zaptivne mase mogu nagristi film titanium dioksida na ovim staklima Prikladna za zaptivanje dvostrukog izolacionog i lamniniranog sigurnosnog stakla Također prikladno za zaptivanje prozorskog okna izolacionih stakala Moguće premazivanje bojama Postojana na UVzrake i atmosferske utjecaje Neutralan miris Bez silikona Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102 Performanse testirane prema EN 15651 Dio 1 i 2 • Zapaljivost Klasa E • Slijeganje ≤ 3mm • Gubitak volumena ≤ 10% • Izdržljivost prianjanja nakon potapanja u vodu Bez propusta • Elastičnost ≥ 60% • Zatezna svojstva sekantni modul elastičnosti na -30°C ≤ 0 9 MPa • Zatezna svojstva pri naprezanju na -30°C Zadovoljava Art -Nr 0893 350 802 0893 350 803 0893 350 801 Pak kom 1 12 1 12 1 12 Hemijska osnova MS-Polimer MS-Polimer MS-Polimer MS-Polimer MS-Polimer MS-Polimer Apsorpcija kontinuiranog kretanja 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Boja Siva Siva Crna Crna Bijela Bijela Sadržaj 290 ml 290 ml 290 ml 290 ml 290 ml 290 ml Pakovanje Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Miris Neutralan Neutralan Neutralan Neutralan Neutralan Neutralan Brzina sušenja 2 mm d 2 mm d 2 mm d 2 mm d 2 mm d 2 mm d Uvjeti sušenja 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka Vrijeme formiranja pokožice min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min Vrijeme formiranja pokožice max 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min Uvjeti za formiranje pokožice 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka 23°Ci 50% relativne vlažnosti zraka Temperaturna otpornost min -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C Temperaturna otpornost max 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C Bez silikona Da Da Da Da Da Da UVpostojano Da Da Da Da Da Da Premazivo Prelakirljivo Da Da Da Da Da Da Klasa građevinskog materijala B2 B2 B2 B2 B2 B2 Standard DIN 4102 DIN 4102 DIN 4102 DIN 4102 DIN 4102 DIN 4102 Područje primjene Zaptivanje stakla zaptivanje samoperivih stakala laminiranih stakala i prozorskih spojeva Ove informacije su samo preporuka bazirana na našem iskustvu i testiranju Prije nove upotrebe neophodno je sprovesti vlastite probe Usljed velikog broja različitih načina primjene skladištenja i uvjeta primjene ne možemo snositi odgovornost za pojedinačne rezultate rada Umjeri u kojoj naš besplatnički korisnički servis i tehnička služba obezbjeđuju tehničke informacije ili savjete ne snosimo odgovornost ukoliko iste nisu dio ugovornih okvira naših usluga koje moraju biti obezbjeđene Garantujemo konstantan kvalitet proizvoda i zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda ST EP - 2 01 4 -0 8 -2 9 - 17 5 7 7 - © 02 0161