Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
KR - 05 1 4 - 1 52 13 - © PREMIUM REPARATURNI ASFALT Za stalnu popravku rupa i oštećenih površina na cestama i betonu svih nosivih klasa Može se koristiti tokom cijele godine Nezavisno od vremenskih uslova može se koristiti i po snijegu i po kiši Brzo se nanosi • Bez korištenja prethodnih premaza • Moguća direktna primjena • Mjesto popravke se može odmah opteretiti • Vrući asfalt moguće primjeniti kao završni sloj Ekološki prihvatljiv • Bez otapala nije potrebno označavanje • Pogodan za vodozaštitne zone 2+3 Područja primjene Premium reparaturni asfalt je gotova asfaltna dugotrajna smjesa specijalno namjenjena za popravku na saobraćajnim površinama asfalt ili beton posebno za dugotrajne popravke oštećenja na cestama stazama i trgovima svih nosivih klasa u skladu sa RStO smjernicama za standardizaciju cesta i saobraćaja Pogodan za popravku manjih i većih rupa i za završni sloj nakon manjih radova na putevima koji su rezultat polaganja kablova ili cijevi Može se koristiti i za pravljenje privremenih rampi invalidskih ili garažnih rampi Napomena Obratite pažnju na minimalnu debljinu nanosa od 15 mm do max 35 mm Nije prikladno za asfaltiranje velikih površina Premium reparaturni asfalt stvrdnjava polako i zavisi od temperature okoline i opterećenja Sadržaj Veličina zrna Art -Nr Pak kom 25 kg 0 5 mm 0890 368 1 24 komada na jednoj paleti Tehnički podaci Baza Bitumenske komponente mineralni grit u skladu sa EN 13043 polimeri razna specijalna ljepila aditivi Boja Crna Miris Slab karakterističan za bitumen Gustoća 2 2 g ml Ambijentalna temperatura –20°Cdo +40°C Temperatura materijala +10°Cdo +20°C Potrošnja 25 kg po m² za sloj debljine 20mm Dodatni artikli Univerzalni razrjeđivač Art -Nr 0823 440 6 0823 440 30 Ulična metla Art -Nr 0695 943 96x Mistrija Art -Nr 0695 943 10x Univerzalni gorionik Art -Nr 0984 900 600 Titankrovopokrivački gorionik Art -Nr 0894 898 1x Navedene informacije su samo preporuka bazirana na našim iskustvima Preporučujemo testiranje prije upotrebe 02 0258