Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
WÜTOP ® LJEPILO ZA FOLIJE Ispitano sistemsko ljepilo za trajno zaptivanje parnih kočnica parnih brana bez prtisne letve prema DIN 4108-7 SIA 180 Provjerena zaptivnost razlike pritiska od 600 Pa Dostupan izvještaj o ispitivanju na zaptivnost od zraka i vjetra od Instituta za građevinsku fiziku Stuttgart u kombinaciji sa Würth parnim kočnicama branama Neutralnog mirisa Nema isparavanja neprijatnih mirisa Nakon stvrdnjavanja neutralnog je mirisa i fiziološki bezopasno Snažno prianjanje i fleksibilnost Trajno spaja parne kočnice brane sa građevinski relevantnim suhim podlogama i trajno elastično preuzima kretanja dilatacije Širok spektar prianjanja Za lijepljenje različitih parnih kočnica brana na sve uobičajene građevinske spojeve vidi područje primjene Široko temperaturno područje primjene Može se primjenjivati i kod vanjske temperature i temperature podloge do –5°C Temperature ljepljivog materijala od +10°C Otporno na starenje UVzrake vremenske uslove i bitumen Ne sadrži silikon Stabilno Otporno na smrzavanje do –30°C Ne sadrži formaldehid hlor i teške metale Visok kapacitet kvašenja i kod neravnih podloga Također upotrebljivo i za jaki papir kao i za filc Ovi podaci mogu biti samo preporuke koje se temelje na našem iskustvu Potrebni preliminarni testovi Uzeti u obzir relevantne građevinske uslove garancije Područje primjene Za lijepljenje parnih kočnica brana od polietilena WÜTOP DB 2 DB 40 i DS 100 u krovnom području kao i zaptivnih folija na građevinskim podlogama kao što su zidovi cigla beton drvo malter ploče od gipskartona i gipsanovlaknaste ploče bakar i pocinčani metal Prikladno za unutrašnju primjenu Art -Nr 0893 700 100 0893 700 110 Pak kom 1 15 20 Sadržaj 310 ml 310 ml 600 ml Pakovanje Kartuša Kartuša Vrećica Hemijska osnova Akrilni polimer Akrilni polimer Akrilni polimer Boja Svijetlo žuta Svijetlo žuta Svijetlo žuta Min max radna temperatura površine –5 do 40 °C –5 do 40 °C –5 do 40 °C Min max rana temperatura 10 do 35 °C 10 do 35 °C 10 do 35 °C Min max temperaturna otpornost –30 do 60 °C –30 do 60 °C –30 do 60 °C Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci 12 mjeseci 12 mjeseci Dokaz o performansama ENeV Napomene • Odvojeni spojevi se mogu ponovo sastaviti zahvaljujući samoljepljivim osobinama filma ljepila • Kod temperature obrade ispod +15°Cpreporučuje se rad sa profesionalnim pištoljem Art -Nr 0891 300 300 • Stvrdnuto WÜTOP ljepilo za folije je generalno veoma otporno na vodu Međutim ne bi se trebalo koristiti u slučaju trajne izloženosti visokoj vlazi npr bazeni ili druga vlažna područja ST EP - 9 2 3 2 0 1 4 - 1 7 5 9 6 - © 02 0301 2