Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Traka za ustakljivanje l Za ustakljivanje prozora vrata kao i fiksnih staklenih povr{ina l Komprimiraju}a l Sprje~ava prijanjanje na tri ta~ke l Popunjava falc stakla i time {tedi na potro{nji zaptivne mase l Kod ja~ih vjetrova djeluje koa amortizer vibracija l Veoma fina ravnomjerna i potpuno zatvorena struktura }elija l Dekorativna i glatka povr{ina l Visoka elasti~nost l Visoke mehani~ke vrijednosti i pored male te`ine l Izuzetna otpornost na hemikalije l Dobra otpornost na vremenske uslove l Izuzetne termi~koizolacione vrijednosti l Skladi{tenje 12 mjeseci pri hladnom i suhom skladi{tenju l Izuzetna UVotpornost l Kompatibilan sa pleksiglasom Napomene za upotrebu l Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +5°Cl Podloga mora biti suha bez pra{ine ulja i masno}a l Traku za ustakljivanje ugra|ivati u kombinaciji sa zaptivnom masom za zaptivanje rubova staklenih povr{i Traka za ustakljivanje Materijal za ispunjavanje Bez za{titne folije Tehni~ki podaci Du`ina trake [irina trake Debljina Boja siva Boja bijela Pak m po roli m mm mm Art -Nr Art -Nr 2 0875 709 02 0875 809 02 20 9 3 0875 709 03 0875 809 03 4 0875 709 04 0875 809 04 10 5 0875 709 05 Δ 2 0875 712 02 Δ 20 12 3 0875 712 03 0875 812 03 100 4 0875 712 04 Δ 10 5 0875 712 05 Δ 2 0875 715 02 Δ 20 15 3 0875 715 03 Δ 4 0875 715 04 Δ 10 5 0875 715 05 Δ Baza zatvoreno}elijska polietilenska pjena Gustina 29 kg m 3 ^vrsto}a istezanja po ISO 1926 podu`no 325 kpa popre~no 220 kpa Istezanje do kidanja po ISO 1926 podu`no 125% popre~no 115% Otpornost na temperaturu Δ30°Cdo +80°C Protivpo`arne osobine po DIN 4102 B3 Provo|enje toplote po ISO 2581 0 034 Wm 2 Kbei 0°C Tvrdo}a sabijanja po ISO 844 50% izobli~enje 98 kPa Propustljivost vodene pare po ISO 1663 0 72 g m 2 24sata prii 5 mm debljine Radna temperatura +5°Cdo +25°C PUpjena Zaptivna masa M W F - 0 9 08 - 0 01 99 - © • 02 0441