Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SUPER RTV-SILIKON Visokovrijedna masa za lijepljenje i zaptivanje za primjenu kod motornih vozila Vrlo dobra hemijska postojanost Prednost Mogu}nost primjene i u kriti~nim podru~jima u kojima zaptivna masa mo`e do}i u privremeni kontakt s teku}inama motornih vozila motorna ulja i ulja za mjenja~e rashladna sredstva i mje{avine glikola Sistem stvrdnjavanja bez kiselina Prednost Nema korozije aluminija `eljeza i ~elika izostaju negativni utjecaji na elektroni~ke komponente i lambda sonde Visoka temperaturna postojanost Prednost Mogu}a primjena u podru~ju visokih temperatura kod strojeva i motora Zaptivna masa u dozi s komprimiranim zrakom Prednost Lako doziranje bez pomo}nih sredstava nano{enje ravnomjernih slojeva omogu}ava potpuno pra`njenje ambala`e Primjena Optimalno prijanjanje posti`e se na suhoj i ~istoj povr{ini bez pra{ine Stari materijal za zaptivanje treba u cijelosti odstraniti sa povr{ine t t t t Tehni~ki podaci Rezervna dizna Art -Nr 0891 321 0 Pak kom 6 Hemijska baza modificirani Oximsilikon Forma thiksotropna pasta Vrijeme obraz poko`ice ASTM-D-4678 5 minuta Suha povr{ina ASTM-D-4678 3 - 4 minuta Brzina ukupnog stvrdnjavanja cca 2 mm 24 h 23°C 50% r F Tvrdo}a Shore A ASTM-D-676 40 ^vrst istezanja ASTM-D-412 cca 2 2 Nmm 2 Ta~ka prekida ASTM-D-412 270 Δ 300% Toplotna provodljivost ASTM D-2214 70 0 002 Jcm -1 s -1 K -1 Koeficijent izolacije koeficijent ASTM EB-31 20 x10 -5 K -1 Elektr provodljivost ASTM D-149 16 kV mm Konstanta dielektriciteta @ 1MHz ASTM D-150 2 8 Faktor gubitka @ 1MHz ASTM D-150 0 002 Spec otpor ASTM D-257 1x 10 15 Ohm cm Boja Temperat podru~je Podru~je primjene Odgovara specifikacijama Art -Nr crna -60°Cdo +260°C 0893 321 1 kratkotr do +315°Ccrvena -60°Cdo +315°C 0893 321 2 kratkotr do +370°Cplava -60°Cdo +260°C 0893 321 3 kratkotr do +315°Cprozirna -60°Cdo +260°C 0893 321 4 kratkotr do +315°Csiva -60°Cdo +260°C 0893 321 6 kratkotr do +315°C Sadr`aj 200 ml pak kom 1 6 GM 1052751 1052917 Ford D6AZ-19562-B Chrysler 4318025 Fiat 9 55720 B Toyota 00295-00102 00295-01281 00295-01208 Mitsubishi MD997740 MD997110 Nissan 999MP-A7007 Honda 08718-55000040E HC2963817 0095Z-POA Hyundai 4C116-21000 21451-33A01 Vodene pumpe Uljne pumpe ^eoni poklopci Pokl le`aja bregaste osov Termostatska ku}i{ta Spremnici za ulje Poklopci prijenosnika Pokrovi pogonske osovine Sjenila protiv sunca Vrata Poklopci i prirubnice na motorima Poklopci ventila Ku}i{ta diferencijala Usisna koljena Ku}i{ta stra`nje osovine Spremnici za ulje Ku}i{ta koljenaste osovine Razdjelnici usisnog zraka Ku}i{ta svjetala Zaptivanje i oklopljavanje elektri~nih spojeva Zaptivanje dijelova karoserije Vodene pumpe Uljne pumpe ^eoni poklopci Pokl le`aja bregaste osov Termostatska ku}i{ta Spremnici za ulje Poklopci prijenosnika M W F - 0 8 08 - 0 42 49 - © • 02 0760