Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Za ugradnju posteljica i le`ajeva izlo`enih visokim temperaturama Max popunjavanje zazora od 0 2 mm Prednost l ^ak se i ve}a odstupanja mogu ekonomi~no korigovati Sprje~ava frikcionu koroziju Prednost l Sprje~ava zapeknu}a le`ajeva Radno temperaturno podru~je od -55°Cdo +200°Ckratkotrajno do +230°C Prednost l ^vrsto}a na 100°Cje jo{ uvijek 85% od maksimalne ~vrsto}e Sredstvo za osiguranje le`ajeva Art -Nr 0893 603 samo 30% Brzo stvrdjavanje ~vrsto za rukovanje nakon 40 minuta funkciona - lno nakon 1 do 3 sata Prednost l Smanjuje vrijeme zastoja SREDSTVO ZA OSIGURANJE TOPLO-OTPORNO ZA OSIGURANJE LE@AJEVA TOPLO-OTPORNO t t t t Sadr`aj Art -Nr Pkom 50 g 0893 620 050 1 250 g 0893 620 250 Fizi~ka svojstva u te~nom stanju Hemijska karakterizacija Dimetilakrilat Boja Zelena Viskozitet vratilo 4 20 o min 8000Δ12000 mPas 25 °C Brookfield RVT vratilo 4 20 o min Gusto}a 1 1 g cm 3 Max promjer navoja M 36 Max kapacitet popunjavanja zazora 0 20 mm Ta~ka paljenja > 90 °C Vrijeme skladi{tenja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizi~ka svojstva u stvrdnutom stanju ^vrsto}a za rukovanje nakon 30Δ40 minuta Funkcionalnost nakon 1Δ3 sata Kona~na ~vrsto}a nakon 12Δ24 sata Inicijalni moment popu{tanja >25 Nm Potezni moment >25 Nm Tla~na ja~ina na smicanje DIN 54452 30Δ35 Nmm 2 Radno temperaturno podru~je Δ55 °Cdo +200 °C M W F - 0 2 09 - 0 66 85 - © • 02 0860