Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Za zaptivanje prirubnica i povr{ina s malim zazorom do max 0 5 mm Zamjena za ~vrste zaptiva~e Velika sposobnost premo{}ivanja zazora Prednost l Upotpunosti ispunjava velike grube povr{ine POVR[INSKI ZAPTIVA^ NARAND@ASTI Sadr`aj Art -Nr Pak kom 50 g 0893 574 050 1 250 g 0893 574 250 t Fizi~ka svojstva u teku}em stanju Kemijske karakteristike ester dimetakrilne kiseline Boja narand`asta Viskozitet 80000 - 120000 mPas 25 °C Brookfield RVT RVT HB broj obrtaja osovine o min 6 2 5 30000 - 40000 mPas broj obrtaja osovine o min 6 20 Gusto}a 1 05 g cm 3 Ta~ka zapaljenja > 100 °C Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizi~ka svojstva u stvrdnutom stanju ^vrsto za rukovanje nakon 10-20 minuta Funkcionalna vrsto}a nakon 3-6 sati Kona~na ~vrsto}a nakon 6-24 sata Zakr moment pri odvajanju 17-22 Nm M10 Krajnja vrijednost zakretnog momenta 13-17 Nm M10 ^vrst na pritisak i smicanje DIN 54452 5-10 Nmm 2 Zatezna ~vrsto}a 8-10 Nmm 2 ASTM-D-2095 Udarno posmi~na ~vrsto}a 5-10 Nmm mm 2 ASTM-D-950 Temperaturno podru~je primjene -55 °Cdo +150 °C M W F - 0 9 99 - 0 66 88 - © • 02 0881