Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W F - 0 8 12 - 0 66 89 - © • VISOKOVISKOZNA POVRŠINSKA ZAPTIVKA Za zaptivanje prirubnica i površina sa velikim zazorom Visokoviskozan proizvod Visokoviskozan proizvod • Nema curenja i kapanja što ga čini idealnim za „rad iznad glave“ i nanošenje na vertikalne površine Ostaje tamo gdje je potrebno Blaga elastičnost do 120°C • Kompenzuje ekspanzionu razliku između različitih materijala do 30% Zaptiva trenutno pri minimalnom pritisku opterećenja • Trenutno se može izložiti testnom pritisku – bez čekanja Pogodno i za pasivne metale • Zaptiva i aluminijske prirubnice Jedan proizvod za širok spektar materijala Brzo očvršćavanje upotrebljiv nakon 30 minuta • Kraće vrijeme mirovanja motornog vozila 02 0900 Sadržaj Art -Nr Pak kom 50 g 0893 518 050 1 250 g 0893 518 250 Fizička svojstva u tekućem stanju Hemijske karakteristike ester metakrilne kiseline Boja crvena Viskozitet 25°C Brookfield RTV RVT HB 80 000 – 1 000 000 mPas broj obrtaja osovine 0 5 o min 200 000 – 300 000 mPas broj obrtaja osovine 5 0 o min Gustoća 1 1g cm 3 Tačka zapaljenja > 90°C Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizička svojstva u stvrdnutom stanju Suho na dodir nakon - Mogućnost korištenja nakon 1–3 sata Finalna čvrstoća nakon 24–72 sata Početni obrtni moment otpuštanja 6–9 Nm M10 Potezni obrtni moment pritezanja 5–7 Nm M10 Čvrstoća na smicanje DIN 54452 7–10 Nmm 2 Zatezna čvrstoća 4–12 Nmm 2 DIN 53288 Udarno posmična čvrstoća - Temperaturno područje primjene -55°Cdo +150°C