Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Sadržaj Art -Nr Pak kom 50 g 0893 545 050 250 g 0893 545 250 HYDRAULIKDICHT - ZAPTIvAč ZA HIDRAULIčne sPojeve Za zaptivanje pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim optereće njem Kod navojnih spojeva do pritiska pucanja cijevi crijeva } Mogućnost primjene i na lagano nauljenim površinama Prednost l Ušteda vremena jer izostaje dugotrajno odmašćivanje instalacije } Odlična otpornost na sve hidraulične tekućine i goriva Prednost l Visoka sigurnost jer ne dolazi do oštećenja uzrokovanog otapanjem zaptivača } Brzo stvrdnjavanje i na niskim temperaturama ručna čvrstoća za 40 minuta funkcionalno nakon 2 do 3 sata Prednost l Skraćeno stajanje vozila Fizikalna svojstva u tečnom stanju Hemijske karakteristike ester metakrilne kiseline Boja ljubičasta Viskozitet 1500-12000 mPas 25°C Brookfield RVT areometar o min 5 2 5 Gustoća 1 20 g cm 3 Max promjer navoja R 3 4” Max sposobnost popunjavanja zazora 0 15 mm Tačka paljenja > 100°C Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizikalna svojstva u stvrdnutom stanju Ručna čvrstoća nakon 30-40 minuta Funkcionalna čvrstoća nakon 2-3 sata Konačna čvrstoća nakon 12-24 sata Zakretni moment pri pokretanju sa mjesta 2-3 Nm M10 Konstantni zakretni moment 1-2 Nm M10 Pritisna smicajna čvrstoća DIN 54452 1-3 Nmm 2 Temperaturno područje primjene –55°Cdo +150°C M W F - 0 9 99 - 06 69 1 - © • 02 0900 1 1