Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PE-Materijal za ispunu Odgovara DIN 18540 Prednost Sastoji se od zatvoreno}elijskog neupijaju}eg polietilena otpornog na truljenje kako je i predvi|eno DIN standardom Sprje~ava trostrano ljepljenje Prednost Smanjuje opasnost od pucanja i propu{tanja spojnih i diletacijskih fuga Ukartonu za odmotavanje Prednost Mjere od $ 6Δ30 mm se mogu prakti~no preuzeti kroz unaprijed perforirani otvor u kartonu [iroko podru~je primjene Prednost Univerzalna primjena za sanitarne betonske kao i prozorske spojne fuge Ostale prednosti l Dobra mo} ispunjavanja fuga l Bez FCKW l Bez silikona Tehni~ki podaci Dimenzije Ø 6 do 50 mm Boja siva Gusto}a voluminozna DIN 53420 cca 30 kg m 3 Tvrdo}a pri 40% komprimiranosti du`inski DIN 53577 400 kg cm 2 ^vrsto~a sabijanja du`inski DIN 53571 200Δ300 kPa ovisi od Ø Istezanje do pucanja du`inski DIN 53571 15% Postojanost na temperaturu -40°Cdo +60°C Vatrootpornost prema DIN 4102 B3 Ø mm Art -Nr Pak m* 6 0875 806 100 100 500 10 0875 810 100 100 500 15 0875 815 100 100 500 20 0875 820 100 50 250 30 0875 830 100 25 125 40 0875 840 100 50 50 0875 850 100 50 t t t t * Ø 6Δ30 mm materijal u roli Ø 40 und 50 mm kao materijal u {ipkama du`ine1 m M W F - 0 9 03 - 0 04 00 - © • 02 0440