Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Osigura~ i zaptivanje vijaka - odvojivo Obezbje|uje spoj srednje ~vrsto}e Prednost ˜ Mo`e se ponovno demontirati pomo}u normalnog alata Zajam~eno stvrdnjavanje i na prethodno netretiranim dijelovima Prednost ˜ Mogu}a primjena i na neo~i{}enim dijelovima npr u isporu~enom stanju Mogu}a primjena i na nehr|aju}em ~eliku i pasiviziranim povr{inama Prednost ˜ Nisu potrebni »katalizatori… ili »aktivatori… Izvanredna otpornost na medije i toplinu Prednost ˜ Univerzalni proizvodi sa {irokim podru~jem primjene Sprje~ava slabljenje spoja uslijed npr vibracija i udarnih optere}enja Prednost ˜ Izostaju ne`eljeni problemi s osiguravanjem kao kod npr mehani~kih navojnih osigura~a LJEPILO ZA OSIGURANJE VIJAKA - SREDNJE ^VRSTO]E Fizi~ka svojstva u teku}em stanju Hemijske karakteristike ester dimetakrilne kiseline Boja plava fluorescentna Viskozitet 5000-7000 mPas br obr oso o min 1 20 25 °C Brookfield RVT 1500-2500 mPas br obr oso o min 3 20 Gusto}a 1 12 g cm 3 Maksimalni pre~nik navoja M 36 Maks sposobnost punjenja zazora 0 25 mm Ta~ka zapaljenja > 100 °C Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizi~ka svojstva u stvrdnutom stanju Ru~na ~vrsto}a nakon 5-15 minuta Funkcionalna sposobnost nakon 0 5-1 sata Kona~na ~vrsto}a nakon 1-3 sata Zakr moment pri odvajanju ∼ 21 Nm Krajnja vrijednost zakretnog momenta ∼ 10 Nm ^vrst na pritisak i smi DIN 54452 8-12 Nmm 2 Temperaturno podru~je primjene -55 °Cdo +150 °C Sadr`aj Art -Nr Pak kom 25 g 0893 243 025 50 g 0893 243 050 1 250 g 0893 243 250 t t t t t M W F - 0 9 99 - 0 66 84 - © • 02 0841