Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Za zaptivanje prirubnica i povr{ina s malim zazorom do max 0 3 mm Zamjena za ~vrste zaptiva~e Osobito prikladno za primjene gdje je potrebno dobro vla`enje primjerice kod slo`enih lijevanih dijelova uskih lamela i glatkih povr{ina Niska ~vrsto}a Prednost l Lagana demonta`a POVR[INSKA ZAPTIVKA ZELENA t Sadr`aj Art -Nr Pak kom 50 g 0893 573 050 1 250 g 0893 573 250 Fizi~ka svojstva u teku}em stanju Kemijske karakteristike ester dimetakrilne kiseline Boja zelena Viskozitet 40000 - 60000 mPas 25 °C Brookfield RVT RVT HB broj obrtaja osovine o min 6 2 5 15000 - 25000 mPas broj obrtaja osovine o min 6 20 Gusto}a 1 05 g cm 3 Ta~ka zapaljenja > 100 °C Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi Fizi~ka svojstva u stvrdnutom stanju ^vrsto za rukovanje nakon 15-30 minuta Funkcionalna ~vrsto}a nakon 3-6 sati Kona~na ~vrsto}a nakon 6-24 sata Zakr moment pri odvajanju 8-10 Nm M10 Krajnja vrijednost zakretnog momenta 3-5 Nm M10 ^vrst na pritisak i smicanje DIN 54452 4-6 Nmm 2 Zatezna ~vrsto}a 2-4 Nmm 2 ASTM-D-2095 Udarno posmi~na ~vrsto}a 2-4 Nmm mm 2 ASTM-D-950 Temperaturno podru~je primjene -55 °Cdo +150 °C M W F - 0 9 99 - 0 66 87 - © • 02 0880